ガラス用棚受 固定機能付き

ガラス用棚受 固定機能付き - LAMP(スガツネ工業)ガラス用棚受 固定機能付き - LAMP(スガツネ工業)ガラス用棚受 固定機能付き - LAMP(スガツネ工業)ガラス用棚受 固定機能付き - LAMP(スガツネ工業)ガラス用棚受 固定機能付き - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

板厚調整プレートの高さを変えることで、ガラス厚5~10 mmに対応します。固定ねじでガラスを固定できます。

材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)70推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4×40、プラグ呼び6×30耐荷重(N)98/2個棚受け金具その他棚受内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55506396IT16220-080ステンレス
990
939
1,033(税込)
当日出荷
04424239IT16220-080ECブラック
900
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04424239
2026-02-25
用途: ディスプレイ用アクリルカバーの固定
製造業

アクリルカバーの固定用に黒を20個ほど購入したのですが、アクリル固定部分のパッキンが白色と黒色のものが混在していました。
画像だと白色ですが、黒色の方が少し数が多かったです。
今後は黒になるのだと思いますが、画像も修正しておいてほしいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする