LAMP(スガツネ工業)
飲み残し投入口ホース
飲み残し投入口AE-DH型用のホースです。
バンドで固定するため水漏れしにくく、しっかり固定できます。
用途
飲み残し
仕様
使用温度:1~60 ℃
質量(g)
170
仕上
素地
アズワン品番
64-6767-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55506439
AE-DH4540-1
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください