キャッチ金具

キャッチ金具 - LAMP(スガツネ工業)キャッチ金具 - LAMP(スガツネ工業)キャッチ金具 - LAMP(スガツネ工業)

パネル吊金具AUH型用のキャッチです。パネルを保持する機能により、パネルが左右にズレたり、下から突き上げられても落下しにくくなります。
AUH型に合わせるだけで、簡単に位置出しができます。

質量(g)41耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)50内容量1個
注意
AUH型と併用せず単品で使用する場合、手前方向に引っ張る力がかからないようにしてください。
パネル1枚につき左右2ヶ使いを推奨します。
キャッチの保持力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。
AUH型と併用する場合は、本製品の掛かり代寸法以上の脱着スペースを設けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55507464AUH-C70
350
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LAMP キャッチ金具 AUH-C70 [スガツネ工業]
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする