LAMP(スガツネ工業)
トルクヒンジ HG-CA2046型
インサート仕様です。
用途
ギフトボックス等、耐久性を求めないもの
材質
ステンレス鋼(SUS416)
種類
インサート型
長さL(mm)
12
幅W(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
取付相手の材質はポリアセタール(POM)を想定しています。他の樹脂の場合は取付が異なるためご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55507796
HG-CA2046
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください