ステンレス鋼製棚受

ステンレス鋼製棚受 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受 - LAMP(スガツネ工業)

棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。
棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。
薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。

用途木板棚用材質ステンレス鋼(SUS430)ブラック質量(g)4.5種類棚受仕上焼付塗装/ブラックアズワン品番64-6792-43耐荷重(N)785RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用内容量1個
注意
耐荷重は棚板1枚当たり(棚受4ヶ使い)の数値です。
棚板と棚柱との隙間は、1 mm以下にしてください。
ブラックは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55508627SPE-FB20SBL
115
99
109(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする