棚ズレ防止棚受

棚ズレ防止棚受 - LAMP(スガツネ工業)棚ズレ防止棚受 - LAMP(スガツネ工業)棚ズレ防止棚受 - LAMP(スガツネ工業)棚ズレ防止棚受 - LAMP(スガツネ工業)

棚受 SPE-FB20S型、AP-FB20型に差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。
棚の清掃時などに、棚のズレによる脱落を防ぎます。

用途木板棚用材質ポリエチレン(PE)質量(g)4.9種類その他付加機能ズレ防止RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用内容量1セット
注意
棚板1枚あたり2セットご注文ください(大小パーツセットで、1セットです)。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55508785AP-FA20-WTホワイト64-6768-43
48
46
51(税込)
当日出荷
55508794AP-FA20-BLブラック64-6768-42
46
43
47(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする