曜日別特売

隠し棚受 IT7020型カバーキャップ

隠し棚受 IT7020型カバーキャップ - LAMP(スガツネ工業)

金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。
IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。
IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。

仕様上下・左右・角度調整機能付付属品十字穴付なべ小ねじM5×12材質ポリプロピレン質量(g)1棚受け金具その他棚受内容量1個
注意
耐荷重は、棚受取付面から重心までの距離が100 mmの場合の数値です(棚板の荷重も含む)。
棚受とブラケットはセットになっています。合わせてご使用ください。
取り付ける壁面は、硬い木材など強度のある材料をご使用の上、固定ねじはしっかりと締めてください。本体が脱落する恐れがあります。
支持ピンの先端側を0.5~1°程度迫り上げてから棚を取り付けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55508846IT2301-0010EA(B)ブラック
14
13
14(税込)
翌々日出荷
返品不可
55508855IT2301-0010AB(W)ホワイト
14
13
14(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする