廣杉計器
黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収
材質
快削黄銅(C3604BD)
ピッチ(mm)
0.7
ねじ径
M4
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
124
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法l1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55332166
BSB-406DE
6
3.5
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332175
BSB-406.5DE
6.5
3.5
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332184
BSB-407DE
7
4.5
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332193
BSB-407.5DE
7.5
4.5
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332209
BSB-408DE
8
5.5
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332218
BSB-408.5DE
8.5
5.5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332227
BSB-409DE
9
6
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332236
BSB-409.5DE
9.5
6
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332245
BSB-410DE
10
7
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332254
BSB-410.5DE
10.5
7
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332263
BSB-411DE
11
8
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332279
BSB-411.5DE
11.5
8
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332288
BSB-412DE
12
8
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332297
BSB-412.5DE
12.5
8
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332306
BSB-413DE
13
8
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332315
BSB-413.5DE
13.5
8
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332324
BSB-414DE
14
8
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332333
BSB-414.5DE
14.5
8
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332349
BSB-415DE
15
8
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332358
BSB-415.5DE
15.5
8
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332367
BSB-416DE
16
8
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332376
BSB-416.5DE
16.5
8
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332385
BSB-417DE
17
8
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332394
BSB-417.5DE
17.5
8
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332403
BSB-418DE
18
8
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332419
BSB-418.5DE
18.5
8
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332428
BSB-419DE
19
8
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332437
BSB-419.5DE
19.5
8
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332446
BSB-420DE
20
8
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332455
BSB-420.5DE
20.5
8
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332464
BSB-421DE
21
8
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332473
BSB-421.5DE
21.5
8
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332489
BSB-422DE
22
8
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332498
BSB-422.5DE
22.5
8
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332507
BSB-423DE
23
8
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332516
BSB-423.5DE
23.5
8
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332525
BSB-424DE
24
8
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332534
BSB-424.5DE
24.5
8
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332543
BSB-425DE
25
8
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332559
BSB-425.5DE
25.5
8
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332568
BSB-426DE
26
8
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332577
BSB-426.5DE
26.5
8
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332586
BSB-427DE
27
8
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332595
BSB-427.5DE
27.5
8
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332604
BSB-428DE
28
8
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332613
BSB-428.5DE
28.5
8
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332629
BSB-429DE
29
8
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332638
BSB-429.5DE
29.5
8
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55332647
BSB-430DE
30
8
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55332656
BSB-431DE
31
8
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ