廣杉計器
黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法L
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
寸法L(mm)
18
注文コード
55332403
品番
BSB-418DE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
18
寸法l1(mm)
8
材質
快削黄銅(C3604BD)
ピッチ(mm)
0.7
ねじ径
M4
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)
対応