廣杉計器
ナイロン製品 ピンヘッダー/PSR-41-O(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列)
材質(本体)
ナイロン
表面処理
コンタクト/Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)
5000 MIN (DC 500V)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX (DC 100mA)
電流容量(A)
3
材質(コンタクト)
黄銅
熱変形温度(℃)
本体/1.80MPa…290
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
本体/UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)
-40~+105
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピン数(ピン)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55349045
PSR-41253-02OTB
1袋(200個)
2
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349054
PSR-41253-03OTB
1袋(200個)
3
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349063
PSR-41253-04OTB
1袋(200個)
4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349079
PSR-41253-05OTB
1袋(200個)
5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349088
PSR-41253-06OTB
1袋(200個)
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349097
PSR-41253-07OTB
1袋(200個)
7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349106
PSR-41253-08OTC
1袋(100個)
8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349115
PSR-41253-09OTC
1袋(100個)
9
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349124
PSR-41253-10OTC
1袋(100個)
10
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください