廣杉計器
ナイロン製品 ピンヘッダー/PRS-41(T〇) ピン(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)トレイ対応可RoHS2対応品
材質(本体)
ナイロン
表面処理
コンタクト/Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)
5000 MIN (DC 500V)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX (DC 100mA)
電流容量(A)
3
材質(コンタクト)
黄銅
熱変形温度(℃)
本体/1.80MPa…290
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
本体/UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)
-40~+105
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピン数(ピン)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55349404
PRS-410254-02TA
1袋(320個)
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349413
PRS-410254-03TA
1袋(320個)
3
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349429
PRS-410254-04TA
1袋(320個)
4
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349438
PRS-410254-05TA
1袋(320個)
5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349447
PRS-410254-06TB
1袋(200個)
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
76日以内出荷
返品不可
55349456
PRS-410254-07TB
1袋(200個)
7
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349465
PRS-410254-08TB
1袋(200個)
8
¥
20,880
¥
22,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349474
PRS-410254-09TC
1袋(100個)
9
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349483
PRS-410254-10TC
1袋(100個)
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください