曜日別特売

ナイロン製品 ピンヘッダー/PSR-42 ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(2列)

ナイロン製品 ピンヘッダー/PSR-42 ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(2列) - 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー/PSR-42 ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(2列) - 廣杉計器
材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105内容量1袋(50個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピン数(ピン)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55349499PSR-420257-024
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349508PSR-420257-036
5,288
5,817(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349517PSR-420257-048
6,888
7,577(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349526PSR-420257-0510
8,488
9,337(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349535PSR-420257-0612
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349544PSR-420257-0714
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349553PSR-420257-0816
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349569PSR-420257-0918
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349578PSR-420257-1020
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする