廣杉計器
LCP製品 ピンヘッダー/PSS-61 ピン(角ピン)3.96mmピッチ ストレート(1列)
材質(本体)
LCP
表面処理
コンタクト/Ni下地 スズメッキ
絶縁抵抗(MΩ)
5000 MIN (DC 500V)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX (DC 100mA)
電流容量(A)
3
材質(コンタクト)
黄銅
熱変形温度(℃)
本体/1.80MPa…275
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
本体/UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)
-40~+105
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピン数(ピン)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55349666
PSS-610254-02
2
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55349675
PSS-610254-03
3
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349684
PSS-610254-04
4
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349693
PSS-610254-05
5
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349709
PSS-610254-06
6
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349718
PSS-610254-07
7
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349727
PSS-610254-08
8
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349736
PSS-610254-09
9
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349745
PSS-610254-10
10
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください