曜日別特売

ナイロン製品 ピンヘッダー/PSJ-42(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) ジャンプソケット装着済セット品

ナイロン製品 ピンヘッダー/PSJ-42(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) ジャンプソケット装着済セット品 - 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー/PSJ-42(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) ジャンプソケット装着済セット品 - 廣杉計器
材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)ピン/20 MAX (DC 100mA)、ジャンプソケット/30 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)ピン/黄銅 ジャンプソケット/リン青銅熱変形温度(℃)ピン/1.80MPa…290、ジャンプソケット/1.80MPa…70色(本体)ピン/黒 ジャンプソケット/青RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性コンタクト/UL94V-0(材料)耐電圧(V)ジャンプソケット/650 AC 1分間動作温度範囲(℃)-40~+105内容量1袋(50個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピン数(ピン)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55349754PSJ-420255-024
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
55349763PSJ-420255-036
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349779PSJ-420255-048
2,488
2,737(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349788PSJ-420255-0510
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
55349797PSJ-420255-0612
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349806PSJ-420255-0714
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349815PSJ-420255-0816
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349824PSJ-420255-0918
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349833PSJ-420255-1020
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする