ナイロン製品 ピンヘッダー/FSD-42(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列)

ナイロン製品 ピンヘッダー/FSD-42(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) - 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー/FSD-42(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) - 廣杉計器
材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)リン青銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105内容量1袋(10個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピン数(ピン)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55350113FSD-42050-024
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350129FSD-42050-036
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350138FSD-42050-048
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350147FSD-42050-0510
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350156FSD-42050-0612
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350165FSD-42050-0714
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350174FSD-42050-0816
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350183FSD-42050-0918
1,288
1,417(税込)
9日以内出荷
返品不可
55350199FSD-42050-1020
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする