廣杉計器
ナイロン製品 ピンヘッダー/FSD-42(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列)
材質(本体)
ナイロン
表面処理
コンタクト/Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)
5000 MIN (DC 500V)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX (DC 100mA)
電流容量(A)
3
材質(コンタクト)
リン青銅
熱変形温度(℃)
本体/1.80MPa…290
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
本体/UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)
-40~+105
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピン数(ピン)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55350208
FSD-42050-02TA
1袋(320個)
4
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350217
FSD-42050-03TA
1袋(320個)
6
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350226
FSD-42050-04TA
1袋(320個)
8
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350235
FSD-42050-05TB
1袋(200個)
10
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350244
FSD-42050-06TB
1袋(200個)
12
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350253
FSD-42050-07TB
1袋(200個)
14
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350269
FSD-42050-08TC
1袋(100個)
16
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350278
FSD-42050-09TC
1袋(100個)
18
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350287
FSD-42050-10TC
1袋(100個)
20
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください