黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)

黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) - 廣杉計器
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
290件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55356097NB-204AA-T6×3(A)5.5-0.84M2.6
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356106NB-206AA-T6×3(A)5.5-0.86M2.6
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356115NB-208AA-T6×3(A)5.5-0.88M2.6
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356124NB-210AA-T6×3(A)5.5-0.810M2.6
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356133NB-212AA-T6×3(A)5.5-0.812M2.6
4,888
5,377(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356149NB-204GA-T8×3(G)5.5-0.84M2.6
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356158NB-206GA-T8×3(G)5.5-0.86M2.6
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356167NB-208GA-T8×3(G)5.5-0.88M2.6
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356176NB-210GA-T8×3(G)5.5-0.810M2.6
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356185NB-212GA-T8×3(G)5.5-0.812M2.6
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356194NB-306AA-T6×3(A)8-0.86M3
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356203NB-308AA-T6×3(A)8-0.88M3
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356219NB-310AA-T6×3(A)8-0.810M3
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356228NB-312AA-T6×3(A)8-0.812M3
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356237NB-315AA-T6×3(A)8-0.815M3
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356246NB-318AA-T6×3(A)8-0.818M3
5,288
5,817(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356255NB-320AA-T6×3(A)8-0.820M3
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356264NB-325AA-T6×3(A)8-0.825M3
5,688
6,257(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356273NB-306GA-T8×3(G)8-0.86M3
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356289NB-308GA-T8×3(G)8-0.88M3
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356298NB-310GA-T8×3(G)8-0.810M3
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356307NB-312GA-T8×3(G)8-0.812M3
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356316NB-315GA-T8×3(G)8-0.815M3
5,688
6,257(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356325NB-318GA-T8×3(G)8-0.818M3
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356334NB-320GA-T8×3(G)8-0.820M3
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356343NB-325GA-T8×3(G)8-0.825M3
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356359NB-306BA-T6×6(B)8-0.86M3
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356368NB-308BA-T6×6(B)8-0.88M3
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356377NB-310BA-T6×6(B)8-0.810M3
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356386NB-312BA-T6×6(B)8-0.812M3
5,288
5,817(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356395NB-315BA-T6×6(B)8-0.815M3
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356404NB-318BA-T6×6(B)8-0.818M3
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356413NB-320BA-T6×6(B)8-0.820M3
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356429NB-306IA-T8×6(I)8-0.86M3
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356438NB-308IA-T8×6(I)8-0.88M3
5,688
6,257(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356447NB-310IA-T8×6(I)8-0.810M3
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356456NB-312IA-T8×6(I)8-0.812M3
6,088
6,697(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356465NB-315IA-T8×6(I)8-0.815M3
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356474NB-318IA-T8×6(I)8-0.818M3
6,488
7,137(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356483NB-320IA-T8×6(I)8-0.820M3
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356499NB-306CA-T6×8(C)8-0.86M3
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356508NB-308CA-T6×8(C)8-0.88M3
5,288
5,817(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356517NB-310CA-T6×8(C)8-0.810M3
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356526NB-312CA-T6×8(C)8-0.812M3
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356535NB-315CA-T6×8(C)8-0.815M3
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356544NB-318CA-T6×8(C)8-0.818M3
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356553NB-320CA-T6×8(C)8-0.820M3
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356569NB-306KA-T8×8(K)8-0.86M3
5,688
6,257(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356578NB-308KA-T8×8(K)8-0.88M3
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
55356587NB-310KA-T8×8(K)8-0.810M3
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする