黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)

黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) - 廣杉計器
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全290種類を絞り込む
寸法D×H(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
290種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55364795NB-204AAC-T6×3(A)5.5-0.84M2.6
8,088
8,897(税込)
11日以内出荷
返品不可
55364804NB-206AAC-T6×3(A)5.5-0.86M2.6
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
55364813NB-208AAC-T6×3(A)5.5-0.88M2.6
8,488
9,337(税込)
11日以内出荷
返品不可
55364829NB-210AAC-T6×3(A)5.5-0.810M2.6
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
55364838NB-212AAC-T6×3(A)5.5-0.812M2.6
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
55364847NB-204GAC-T8×3(G)5.5-0.84M2.6
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
55364856NB-206GAC-T8×3(G)5.5-0.86M2.6
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
55364865NB-208GAC-T8×3(G)5.5-0.88M2.6
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
55364874NB-210GAC-T8×3(G)5.5-0.810M2.6
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
55364883NB-212GAC-T8×3(G)5.5-0.812M2.6
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
55364899NB-306AAC-T6×3(A)8-0.86M3
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
55364908NB-308AAC-T6×3(A)8-0.88M3
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
55364917NB-310AAC-T6×3(A)8-0.810M3
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
55364926NB-312AAC-T6×3(A)8-0.812M3
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
55364935NB-315AAC-T6×3(A)8-0.815M3
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
55364944NB-318AAC-T6×3(A)8-0.818M3
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
55364953NB-320AAC-T6×3(A)8-0.820M3
9,688
10,657(税込)
11日以内出荷
返品不可
55364969NB-325AAC-T6×3(A)8-0.825M3
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55364978NB-306GAC-T8×3(G)8-0.86M3
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
55364987NB-308GAC-T8×3(G)8-0.88M3
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
55364996NB-310GAC-T8×3(G)8-0.810M3
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
55365005NB-312GAC-T8×3(G)8-0.812M3
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
55365014NB-315GAC-T8×3(G)8-0.815M3
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55365023NB-318GAC-T8×3(G)8-0.818M3
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55365039NB-320GAC-T8×3(G)8-0.820M3
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55365048NB-325GAC-T8×3(G)8-0.825M3
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55365057NB-306BAC-T6×6(B)8-0.86M3
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
55365066NB-308BAC-T6×6(B)8-0.88M3
8,888
9,777(税込)
11日以内出荷
返品不可
55365075NB-310BAC-T6×6(B)8-0.810M3
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
55365084NB-312BAC-T6×6(B)8-0.812M3
9,288
10,217(税込)
11日以内出荷
返品不可
55365093NB-315BAC-T6×6(B)8-0.815M3
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
55365109NB-318BAC-T6×6(B)8-0.818M3
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55365118NB-320BAC-T6×6(B)8-0.820M3
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55365127NB-306IAC-T8×6(I)8-0.86M3
9,288
10,217(税込)
11日以内出荷
返品不可
55365136NB-308IAC-T8×6(I)8-0.88M3
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
55365145NB-310IAC-T8×6(I)8-0.810M3
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
55365154NB-312IAC-T8×6(I)8-0.812M3
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55365163NB-315IAC-T8×6(I)8-0.815M3
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55365179NB-318IAC-T8×6(I)8-0.818M3
10,880
11,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
55365188NB-320IAC-T8×6(I)8-0.820M3
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55365197NB-306CAC-T6×8(C)8-0.86M3
8,888
9,777(税込)
11日以内出荷
返品不可
55365206NB-308CAC-T6×8(C)8-0.88M3
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
55365215NB-310CAC-T6×8(C)8-0.810M3
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
55365224NB-312CAC-T6×8(C)8-0.812M3
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
55365233NB-315CAC-T6×8(C)8-0.815M3
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
55365249NB-318CAC-T6×8(C)8-0.818M3
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55365258NB-320CAC-T6×8(C)8-0.820M3
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55365267NB-306KAC-T8×8(K)8-0.86M3
9,688
10,657(税込)
11日以内出荷
返品不可
55365276NB-308KAC-T8×8(K)8-0.88M3
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
55365285NB-310KAC-T8×8(K)8-0.810M3
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする