廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込)
色
ワッシャー/黒
表面処理
ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
ナイロン6
UL規格
ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55388945
NB-506QBB-NB
8
10×9(Q)
12-1.0
6
M5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388954
NB-508QBB-NB
8
10×9(Q)
12-1.0
8
M5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388963
NB-510QBB-NB
8
10×9(Q)
12-1.0
10
M5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388979
NB-512QBB-NB
8
10×9(Q)
12-1.0
12
M5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388988
NB-515QBB-NB
8
10×9(Q)
12-1.0
15
M5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388997
NB-518QBB-NB
8
10×9(Q)
12-1.0
18
M5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389006
NB-520QBB-NB
8
10×9(Q)
12-1.0
20
M5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389015
NB-525QBB-NB
8
10×9(Q)
12-1.0
25
M5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389024
NB-530QBB-NB
8
10×9(Q)
12-1.0
30
M5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389033
NB-506VBB-NB
9.4
12×9(V)
12-1.0
6
M5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389049
NB-508VBB-NB
9.4
12×9(V)
12-1.0
8
M5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389058
NB-510VBB-NB
9.4
12×9(V)
12-1.0
10
M5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389067
NB-512VBB-NB
9.4
12×9(V)
12-1.0
12
M5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389076
NB-515VBB-NB
9.4
12×9(V)
12-1.0
15
M5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389085
NB-518VBB-NB
9.4
12×9(V)
12-1.0
18
M5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389094
NB-520VBB-NB
9.4
12×9(V)
12-1.0
20
M5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389103
NB-525VBB-NB
9.4
12×9(V)
12-1.0
25
M5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389119
NB-530VBB-NB
9.4
12×9(V)
12-1.0
30
M5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389128
NB-606VBB-NB
9.4
12×9(V)
13-1.0
6
M6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389137
NB-608VBB-NB
9.4
12×9(V)
13-1.0
8
M6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389146
NB-610VBB-NB
9.4
12×9(V)
13-1.0
10
M6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389155
NB-612VBB-NB
9.4
12×9(V)
13-1.0
12
M6
¥
16,880
¥
18,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389164
NB-615VBB-NB
9.4
12×9(V)
13-1.0
15
M6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389173
NB-620VBB-NB
9.4
12×9(V)
13-1.0
20
M6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389189
NB-625VBB-NB
9.4
12×9(V)
13-1.0
25
M6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389198
NB-630VBB-NB
9.4
12×9(V)
13-1.0
30
M6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389207
NB-635VBB-NB
9.4
12×9(V)
13-1.0
35
M6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389216
NB-606ZBB-NB
14
16×9(Z)
13-1.0
6
M6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389225
NB-608ZBB-NB
14
16×9(Z)
13-1.0
8
M6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389234
NB-610ZBB-NB
14
16×9(Z)
13-1.0
10
M6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389243
NB-612ZBB-NB
14
16×9(Z)
13-1.0
12
M6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389259
NB-615ZBB-NB
14
16×9(Z)
13-1.0
15
M6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389268
NB-620ZBB-NB
14
16×9(Z)
13-1.0
20
M6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389277
NB-625ZBB-NB
14
16×9(Z)
13-1.0
25
M6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389286
NB-630ZBB-NB
14
16×9(Z)
13-1.0
30
M6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389295
NB-635ZBB-NB
14
16×9(Z)
13-1.0
35
M6
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください