曜日別特売
NB-612ZBB-NB 黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) 廣杉計器 55389243

NB-612ZBB-NB 黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) 廣杉計器 55389243
NB-612ZBB-NB 黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) 廣杉計器 55389243

黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ねじ径M6
寸法L(mm)12
寸法D×H(mm)16×9(Z)
内容量1袋(50個)注文コード55389243品番NB-612ZBB-NB
販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
寸法D1(mm)
14
寸法D×H(mm)
16×9(Z)
寸法KW(d-t)(mm)
13-1.0
寸法L(mm)
12
ねじ径
M6
色
ワッシャー/黒
ピッチ(mm)
1.0
表面処理
ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
ナイロン6
UL規格
ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする