廣杉計器
ローレットツマミ Dタイプ/ミクロブラック/黒ナイロン
色
ワッシャー/黒
表面処理
ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
ナイロン6
UL規格
ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
84
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55417679
NB-510RDB-NB
8
10×10(R)
12-1.0
10
M5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55417688
NB-512RDB-NB
8
10×10(R)
12-1.0
12
M5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55417697
NB-515RDB-NB
8
10×10(R)
12-1.0
15
M5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55417706
NB-518RDB-NB
8
10×10(R)
12-1.0
18
M5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55417715
NB-520RDB-NB
8
10×10(R)
12-1.0
20
M5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55417724
NB-525RDB-NB
8
10×10(R)
12-1.0
25
M5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55417733
NB-530RDB-NB
8
10×10(R)
12-1.0
30
M5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55417749
NB-510WDB-NB
8
12×10(W)
12-1.0
10
M5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55417758
NB-512WDB-NB
8
12×10(W)
12-1.0
12
M5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55417767
NB-515WDB-NB
8
12×10(W)
12-1.0
15
M5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55417776
NB-518WDB-NB
8
12×10(W)
12-1.0
18
M5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55417785
NB-520WDB-NB
8
12×10(W)
12-1.0
20
M5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55417794
NB-525WDB-NB
8
12×10(W)
12-1.0
25
M5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55417803
NB-530WDB-NB
8
12×10(W)
12-1.0
30
M5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55417819
NB-510SDB-NB
8
10×12(S)
12-1.0
10
M5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55417828
NB-512SDB-NB
8
10×12(S)
12-1.0
12
M5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55417837
NB-515SDB-NB
8
10×12(S)
12-1.0
15
M5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55417846
NB-518SDB-NB
8
10×12(S)
12-1.0
18
M5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55417855
NB-520SDB-NB
8
10×12(S)
12-1.0
20
M5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55417864
NB-525SDB-NB
8
10×12(S)
12-1.0
25
M5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55417873
NB-530SDB-NB
8
10×12(S)
12-1.0
30
M5
¥
16,880
¥
18,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55417889
NB-510XDB-NB
10
12×12(X)
12-1.0
10
M5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55417898
NB-512XDB-NB
10
12×12(X)
12-1.0
12
M5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55417907
NB-515XDB-NB
10
12×12(X)
12-1.0
15
M5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55417916
NB-518XDB-NB
10
12×12(X)
12-1.0
18
M5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55417925
NB-520XDB-NB
10
12×12(X)
12-1.0
20
M5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55417934
NB-525XDB-NB
10
12×12(X)
12-1.0
25
M5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55417943
NB-530XDB-NB
10
12×12(X)
12-1.0
30
M5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55417959
NB-510TDB-NB
8
10×15(T)
12-1.0
10
M5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55417968
NB-512TDB-NB
8
10×15(T)
12-1.0
12
M5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55417977
NB-515TDB-NB
8
10×15(T)
12-1.0
15
M5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55417986
NB-518TDB-NB
8
10×15(T)
12-1.0
18
M5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55417995
NB-520TDB-NB
8
10×15(T)
12-1.0
20
M5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418004
NB-525TDB-NB
8
10×15(T)
12-1.0
25
M5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418013
NB-530TDB-NB
8
10×15(T)
12-1.0
30
M5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418029
NB-510YDB-NB
10
12×15(Y)
12-1.0
10
M5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418038
NB-512YDB-NB
10
12×15(Y)
12-1.0
12
M5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418047
NB-515YDB-NB
10
12×15(Y)
12-1.0
15
M5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418056
NB-518YDB-NB
10
12×15(Y)
12-1.0
18
M5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418065
NB-520YDB-NB
10
12×15(Y)
12-1.0
20
M5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418074
NB-525YDB-NB
10
12×15(Y)
12-1.0
25
M5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418083
NB-530YDB-NB
10
12×15(Y)
12-1.0
30
M5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418099
NB-610WDB-NB
10
12×10(W)
13-1.0
10
M6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418108
NB-612WDB-NB
10
12×10(W)
13-1.0
12
M6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418117
NB-615WDB-NB
10
12×10(W)
13-1.0
15
M6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418126
NB-620WDB-NB
10
12×10(W)
13-1.0
20
M6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418135
NB-625WDB-NB
10
12×10(W)
13-1.0
25
M6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418144
NB-630WDB-NB
10
12×10(W)
13-1.0
30
M6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418153
NB-635WDB-NB
10
12×10(W)
13-1.0
35
M6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55418169
NB-610Z10DB-NB
12
16×10(Z10)
13-1.0
10
M6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ