曜日別特売
NB-525TDB-NB ローレットツマミ Dタイプ/ミクロブラック/黒ナイロン 廣杉計器 55418004

NB-525TDB-NB ローレットツマミ Dタイプ/ミクロブラック/黒ナイロン 廣杉計器 55418004
NB-525TDB-NB ローレットツマミ Dタイプ/ミクロブラック/黒ナイロン 廣杉計器 55418004

ローレットツマミ Dタイプ/ミクロブラック/黒ナイロン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ねじ径M5
寸法L(mm)25
寸法D×H(mm)10×15(T)
内容量1袋(50個)注文コード55418004品番NB-525TDB-NB
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
寸法D1(mm)
8
寸法D×H(mm)
10×15(T)
寸法KW(d-t)(mm)
12-1.0
寸法L(mm)
25
ねじ径
M5
色
ワッシャー/黒
ピッチ(mm)
0.8
表面処理
ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
ナイロン6
UL規格
ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする