廣杉計器
ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
表面処理
ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
材質(ワッシャー)
衝撃吸収ナイロン
色
ワッシャー/白色不透明
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…57
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
202
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法D1(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55433833
NB-310BF-NQ
M3
0.5
6×6(B)
5
8-0.8
10
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55433849
NB-312BF-NQ
M3
0.5
6×6(B)
5
8-0.8
12
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55433858
NB-315BF-NQ
M3
0.5
6×6(B)
5
8-0.8
15
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55433867
NB-318BF-NQ
M3
0.5
6×6(B)
5
8-0.8
18
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55433876
NB-320BF-NQ
M3
0.5
6×6(B)
5
8-0.8
20
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55433885
NB-325BF-NQ
M3
0.5
6×6(B)
5
8-0.8
25
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55433894
NB-330BF-NQ
M3
0.5
6×6(B)
5
8-0.8
30
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55433903
NB-310IF-NQ
M3
0.5
8×6(I)
5
8-0.8
10
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55433919
NB-312IF-NQ
M3
0.5
8×6(I)
5
8-0.8
12
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55433928
NB-315IF-NQ
M3
0.5
8×6(I)
5
8-0.8
15
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55433937
NB-318IF-NQ
M3
0.5
8×6(I)
5
8-0.8
18
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55433946
NB-320IF-NQ
M3
0.5
8×6(I)
5
8-0.8
20
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55433955
NB-325IF-NQ
M3
0.5
8×6(I)
5
8-0.8
25
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55433964
NB-330IF-NQ
M3
0.5
8×6(I)
5
8-0.8
30
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55433973
NB-310CF-NQ
M3
0.5
6×8(C)
5
8-0.8
10
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55433989
NB-312CF-NQ
M3
0.5
6×8(C)
5
8-0.8
12
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55433998
NB-315CF-NQ
M3
0.5
6×8(C)
5
8-0.8
15
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55434007
NB-318CF-NQ
M3
0.5
6×8(C)
5
8-0.8
18
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55434016
NB-320CF-NQ
M3
0.5
6×8(C)
5
8-0.8
20
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55434025
NB-325CF-NQ
M3
0.5
6×8(C)
5
8-0.8
25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55434034
NB-330CF-NQ
M3
0.5
6×8(C)
5
8-0.8
30
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55434043
NB-310KF-NQ
M3
0.5
8×8(K)
5
8-0.8
10
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55434059
NB-312KF-NQ
M3
0.5
8×8(K)
5
8-0.8
12
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55434068
NB-315KF-NQ
M3
0.5
8×8(K)
5
8-0.8
15
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55434077
NB-318KF-NQ
M3
0.5
8×8(K)
5
8-0.8
18
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55434086
NB-320KF-NQ
M3
0.5
8×8(K)
5
8-0.8
20
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55434095
NB-325KF-NQ
M3
0.5
8×8(K)
5
8-0.8
25
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55434104
NB-330KF-NQ
M3
0.5
8×8(K)
5
8-0.8
30
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55434113
NB-310DF-NQ
M3
0.5
6×10(D)
5
8-0.8
10
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55434129
NB-312DF-NQ
M3
0.5
6×10(D)
5
8-0.8
12
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55434138
NB-315DF-NQ
M3
0.5
6×10(D)
5
8-0.8
15
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55434147
NB-318DF-NQ
M3
0.5
6×10(D)
5
8-0.8
18
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55434156
NB-320DF-NQ
M3
0.5
6×10(D)
5
8-0.8
20
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55434165
NB-325DF-NQ
M3
0.5
6×10(D)
5
8-0.8
25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55434174
NB-330DF-NQ
M3
0.5
6×10(D)
5
8-0.8
30
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55434183
NB-310LF-NQ
M3
0.5
8×10(L)
5
8-0.8
10
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55434199
NB-312LF-NQ
M3
0.5
8×10(L)
5
8-0.8
12
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55434208
NB-315LF-NQ
M3
0.5
8×10(L)
5
8-0.8
15
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55434217
NB-318LF-NQ
M3
0.5
8×10(L)
5
8-0.8
18
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55434226
NB-320LF-NQ
M3
0.5
8×10(L)
5
8-0.8
20
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55434235
NB-325LF-NQ
M3
0.5
8×10(L)
5
8-0.8
25
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55434244
NB-330LF-NQ
M3
0.5
8×10(L)
5
8-0.8
30
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55434253
NB-310EF-NQ
M3
0.5
6×12(E)
5
8-0.8
10
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55434269
NB-312EF-NQ
M3
0.5
6×12(E)
5
8-0.8
12
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55434278
NB-315EF-NQ
M3
0.5
6×12(E)
5
8-0.8
15
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55434287
NB-318EF-NQ
M3
0.5
6×12(E)
5
8-0.8
18
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55434296
NB-320EF-NQ
M3
0.5
6×12(E)
5
8-0.8
20
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55434305
NB-325EF-NQ
M3
0.5
6×12(E)
5
8-0.8
25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55434314
NB-330EF-NQ
M3
0.5
6×12(E)
5
8-0.8
30
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55434323
NB-310MF-NQ
M3
0.5
8×12(M)
5
8-0.8
10
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ