廣杉計器
ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/PTFE
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
表面処理
ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
材質(ワッシャー)
PTFE
色
ワッシャー/白色不透明
耐熱温度(℃)
ワッシャー/連続240不燃性
UL規格
ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
202
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法D1(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55435854
NB-310BF-T
M3
0.5
6×6(B)
5
8-0.8
10
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55435863
NB-312BF-T
M3
0.5
6×6(B)
5
8-0.8
12
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55435879
NB-315BF-T
M3
0.5
6×6(B)
5
8-0.8
15
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55435888
NB-318BF-T
M3
0.5
6×6(B)
5
8-0.8
18
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55435897
NB-320BF-T
M3
0.5
6×6(B)
5
8-0.8
20
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55435906
NB-325BF-T
M3
0.5
6×6(B)
5
8-0.8
25
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55435915
NB-330BF-T
M3
0.5
6×6(B)
5
8-0.8
30
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55435924
NB-310IF-T
M3
0.5
8×6(I)
5
8-0.8
10
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55435933
NB-312IF-T
M3
0.5
8×6(I)
5
8-0.8
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55435949
NB-315IF-T
M3
0.5
8×6(I)
5
8-0.8
15
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55435958
NB-318IF-T
M3
0.5
8×6(I)
5
8-0.8
18
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55435967
NB-320IF-T
M3
0.5
8×6(I)
5
8-0.8
20
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55435976
NB-325IF-T
M3
0.5
8×6(I)
5
8-0.8
25
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55435985
NB-330IF-T
M3
0.5
8×6(I)
5
8-0.8
30
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55435994
NB-310CF-T
M3
0.5
6×8(C)
5
8-0.8
10
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55436003
NB-312CF-T
M3
0.5
6×8(C)
5
8-0.8
12
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55436019
NB-315CF-T
M3
0.5
6×8(C)
5
8-0.8
15
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55436028
NB-318CF-T
M3
0.5
6×8(C)
5
8-0.8
18
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55436037
NB-320CF-T
M3
0.5
6×8(C)
5
8-0.8
20
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55436046
NB-325CF-T
M3
0.5
6×8(C)
5
8-0.8
25
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55436055
NB-330CF-T
M3
0.5
6×8(C)
5
8-0.8
30
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55436064
NB-310KF-T
M3
0.5
8×8(K)
5
8-0.8
10
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55436073
NB-312KF-T
M3
0.5
8×8(K)
5
8-0.8
12
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55436089
NB-315KF-T
M3
0.5
8×8(K)
5
8-0.8
15
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55436098
NB-318KF-T
M3
0.5
8×8(K)
5
8-0.8
18
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55436107
NB-320KF-T
M3
0.5
8×8(K)
5
8-0.8
20
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55436116
NB-325KF-T
M3
0.5
8×8(K)
5
8-0.8
25
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55436125
NB-330KF-T
M3
0.5
8×8(K)
5
8-0.8
30
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55436134
NB-310DF-T
M3
0.5
6×10(D)
5
8-0.8
10
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55436143
NB-312DF-T
M3
0.5
6×10(D)
5
8-0.8
12
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55436159
NB-315DF-T
M3
0.5
6×10(D)
5
8-0.8
15
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55436168
NB-318DF-T
M3
0.5
6×10(D)
5
8-0.8
18
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55436177
NB-320DF-T
M3
0.5
6×10(D)
5
8-0.8
20
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55436186
NB-325DF-T
M3
0.5
6×10(D)
5
8-0.8
25
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55436195
NB-330DF-T
M3
0.5
6×10(D)
5
8-0.8
30
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55436204
NB-310LF-T
M3
0.5
8×10(L)
5
8-0.8
10
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55436213
NB-312LF-T
M3
0.5
8×10(L)
5
8-0.8
12
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55436229
NB-315LF-T
M3
0.5
8×10(L)
5
8-0.8
15
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55436238
NB-318LF-T
M3
0.5
8×10(L)
5
8-0.8
18
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55436247
NB-320LF-T
M3
0.5
8×10(L)
5
8-0.8
20
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55436256
NB-325LF-T
M3
0.5
8×10(L)
5
8-0.8
25
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55436265
NB-330LF-T
M3
0.5
8×10(L)
5
8-0.8
30
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55436274
NB-310EF-T
M3
0.5
6×12(E)
5
8-0.8
10
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55436283
NB-312EF-T
M3
0.5
6×12(E)
5
8-0.8
12
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55436299
NB-315EF-T
M3
0.5
6×12(E)
5
8-0.8
15
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55436308
NB-318EF-T
M3
0.5
6×12(E)
5
8-0.8
18
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55436317
NB-320EF-T
M3
0.5
6×12(E)
5
8-0.8
20
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55436326
NB-325EF-T
M3
0.5
6×12(E)
5
8-0.8
25
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55436335
NB-330EF-T
M3
0.5
6×12(E)
5
8-0.8
30
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55436344
NB-310MF-T
M3
0.5
8×12(M)
5
8-0.8
10
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ