廣杉計器
ローレットツマミ Fタイプ/クロム/黒ナイロン
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
表面処理
ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)
材質(ワッシャー)
ナイロン6
色
ワッシャー/黒
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…65
UL規格
ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
202
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法D1(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55437875
NB-310BFC-NB
M3
0.5
6×6(B)
5
8-0.8
10
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55437884
NB-312BFC-NB
M3
0.5
6×6(B)
5
8-0.8
12
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55437893
NB-315BFC-NB
M3
0.5
6×6(B)
5
8-0.8
15
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55437909
NB-318BFC-NB
M3
0.5
6×6(B)
5
8-0.8
18
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55437918
NB-320BFC-NB
M3
0.5
6×6(B)
5
8-0.8
20
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55437927
NB-325BFC-NB
M3
0.5
6×6(B)
5
8-0.8
25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55437936
NB-330BFC-NB
M3
0.5
6×6(B)
5
8-0.8
30
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55437945
NB-310IFC-NB
M3
0.5
8×6(I)
5
8-0.8
10
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55437954
NB-312IFC-NB
M3
0.5
8×6(I)
5
8-0.8
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55437963
NB-315IFC-NB
M3
0.5
8×6(I)
5
8-0.8
15
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55437979
NB-318IFC-NB
M3
0.5
8×6(I)
5
8-0.8
18
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55437988
NB-320IFC-NB
M3
0.5
8×6(I)
5
8-0.8
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55437997
NB-325IFC-NB
M3
0.5
8×6(I)
5
8-0.8
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55438006
NB-330IFC-NB
M3
0.5
8×6(I)
5
8-0.8
30
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55438015
NB-310CFC-NB
M3
0.5
6×8(C)
5
8-0.8
10
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55438024
NB-312CFC-NB
M3
0.5
6×8(C)
5
8-0.8
12
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55438033
NB-315CFC-NB
M3
0.5
6×8(C)
5
8-0.8
15
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55438049
NB-318CFC-NB
M3
0.5
6×8(C)
5
8-0.8
18
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55438058
NB-320CFC-NB
M3
0.5
6×8(C)
5
8-0.8
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55438067
NB-325CFC-NB
M3
0.5
6×8(C)
5
8-0.8
25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55438076
NB-330CFC-NB
M3
0.5
6×8(C)
5
8-0.8
30
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55438085
NB-310KFC-NB
M3
0.5
8×8(K)
5
8-0.8
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55438094
NB-312KFC-NB
M3
0.5
8×8(K)
5
8-0.8
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55438103
NB-315KFC-NB
M3
0.5
8×8(K)
5
8-0.8
15
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55438119
NB-318KFC-NB
M3
0.5
8×8(K)
5
8-0.8
18
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55438128
NB-320KFC-NB
M3
0.5
8×8(K)
5
8-0.8
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55438137
NB-325KFC-NB
M3
0.5
8×8(K)
5
8-0.8
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55438146
NB-330KFC-NB
M3
0.5
8×8(K)
5
8-0.8
30
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55438155
NB-310DFC-NB
M3
0.5
6×10(D)
5
8-0.8
10
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55438164
NB-312DFC-NB
M3
0.5
6×10(D)
5
8-0.8
12
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55438173
NB-315DFC-NB
M3
0.5
6×10(D)
5
8-0.8
15
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55438189
NB-318DFC-NB
M3
0.5
6×10(D)
5
8-0.8
18
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55438198
NB-320DFC-NB
M3
0.5
6×10(D)
5
8-0.8
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55438207
NB-325DFC-NB
M3
0.5
6×10(D)
5
8-0.8
25
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55438216
NB-330DFC-NB
M3
0.5
6×10(D)
5
8-0.8
30
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55438225
NB-310LFC-NB
M3
0.5
8×10(L)
5
8-0.8
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55438234
NB-312LFC-NB
M3
0.5
8×10(L)
5
8-0.8
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55438243
NB-315LFC-NB
M3
0.5
8×10(L)
5
8-0.8
15
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55438259
NB-318LFC-NB
M3
0.5
8×10(L)
5
8-0.8
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55438268
NB-320LFC-NB
M3
0.5
8×10(L)
5
8-0.8
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55438277
NB-325LFC-NB
M3
0.5
8×10(L)
5
8-0.8
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55438286
NB-330LFC-NB
M3
0.5
8×10(L)
5
8-0.8
30
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55438295
NB-310EFC-NB
M3
0.5
6×12(E)
5
8-0.8
10
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55438304
NB-312EFC-NB
M3
0.5
6×12(E)
5
8-0.8
12
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55438313
NB-315EFC-NB
M3
0.5
6×12(E)
5
8-0.8
15
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55438329
NB-318EFC-NB
M3
0.5
6×12(E)
5
8-0.8
18
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55438338
NB-320EFC-NB
M3
0.5
6×12(E)
5
8-0.8
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55438347
NB-325EFC-NB
M3
0.5
6×12(E)
5
8-0.8
25
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55438356
NB-330EFC-NB
M3
0.5
6×12(E)
5
8-0.8
30
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55438365
NB-310MFC-NB
M3
0.5
8×12(M)
5
8-0.8
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ