曜日別特売
(4件のレビュー)

軽快な手切れ性、軽い引き出し。特殊粘着剤を使用していますので、糊残りがほとんどありません。展開が軽く、作業効率を高めます。

注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
586407794181ケース(50m×30巻)若草------
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55469619#4181箱(60巻)若草25250.12PET織物アクリル系6N/25mm
オープン
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61461698No.4181巻桃色50250.12ポリエステルアクリル系5.75N/25mm
オープン
299
329(税込)
当日出荷
586407884181ケース(25m×30巻)透明------
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55469628#4181箱(36巻)若草38250.12PET織物アクリル系6N/25mm
オープン
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55469637#4181箱(30巻)若草50250.12PET織物アクリル系6N/25mm
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55469646#4181箱(18巻)若草75250.12PET織物アクリル系6N/25mm
オープン
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55469655#4181箱(18巻)若草100250.12PET織物アクリル系6N/25mm
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55469664#4181箱(30巻)50250.12PET織物アクリル系6N/25mm
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55469673#4181巻若草25250.12PET織物アクリル系6N/25mm
オープン
169
186(税込)
当日出荷
55469689#4181巻若草38250.12PET織物アクリル系6N/25mm
オープン
249
274(税込)
当日出荷
55469698#4181巻若草50250.12PET織物アクリル系6N/25mm
オープン
329
362(税込)
当日出荷
55469716#4181巻若草100250.12PET織物アクリル系6N/25mm
オープン
629
692(税込)
当日出荷
55469725#4181巻50250.12PET織物アクリル系6N/25mm
オープン
329
362(税込)
当日出荷
55469707#4181巻若草---PET織物アクリル系-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55469707#41855469646#418#418 PETクロス養生用テープ オカモト[安全靴・作業靴] 55469646PETクロス養生用テープオカモト[安全靴・作業靴]1箱(18巻)
8,198
税込9,018
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-15
用途: 包装用のテープ
建設業・工事業

マスキングに使うのに重宝するサイズです。養生テープでマスキングすると剥がしやすく切りやすいので作業スピードがアップします。

2024-10-01
用途: ちょっとした仮貼りに

バイク関係等で塗装する際に邪魔になる部品を引っ張り上げて落ちてこないように貼り付けたり、バイク屋さんにパーツを持って行って修理してくださいとか言うときに部品をくっつけて行ったりと、気楽に貼りつけられるし、安物のガムテープみたいに紙が残ったりしないので使いやすいです。また、手で簡単にちぎれるのもいいですね。あとは値段が安いと感じるかどうかだけです。

対象商品 : 55469698
2023-08-17
用途: 日常使い

貼りやすく、外しやすい。
大量に使用するわけでもないので、価格もまぁまぁの部類と思います。
変に切れたりしない、ストレス無く使用できる商品を選びました。
この商品は再購入した商品です。

対象商品 : 55469689
2021-03-02
用途: 台風に備えて。
サービス業

大変お買い得の商品です。
近いうちに、またリピートします!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする