モノタロウ

4層プリーツマスク ホワイト 50枚入

4層プリーツマスク ホワイト 50枚入 - モノタロウ4層プリーツマスク ホワイト 50枚入 - モノタロウ4層プリーツマスク ホワイト 50枚入 - モノタロウ4層プリーツマスク ホワイト 50枚入 - モノタロウ4層プリーツマスク ホワイト 50枚入 - モノタロウ4層プリーツマスク ホワイト 50枚入 - モノタロウ4層プリーツマスク ホワイト 50枚入 - モノタロウ4層プリーツマスク ホワイト 50枚入 - モノタロウ
(327件のレビュー)

4層タイプのプリーツマスクです。
フィルター2枚を不織布2枚で挟んでいますので高性能ですが、従来の3層に比べて呼吸しにくさを感じるかもしれません。
丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない平ゴム仕様です。
BFE(細菌ろ過効率)99%以上、PFE(粒子捕集効率)99%以上、VFE(ウイルス飛沫補修効率)99%以上になります。

用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など種別簡易マスク材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリプロピレンサイズふつうタイプゴム/平ゴム
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本製品は使い切り商品です。洗濯による再使用はできません。
※本製品は有害な粉塵やガスなどが発生する場所やそれを防ぐ目的での使用はできません。
※万一、かゆみ、かぶれ、発疹などが生じた場合はただちに使用を中止してください。
※包装材特有のにおいがすることがありますが、品質に問題はありません。万一、においにより気分が
悪くなった場合はただちに使用を中止してください。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※湿気のない清潔な所に保管してください。
※火気のそばでの使用はお止めください。
※本製品を使用後はお住まいの自治体の取り決めにしたがって廃棄してください。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。
※ノーズワイヤーを上にして着用してください。マスクを広げた際に、中央のプリーツがオメガ(Ω)のように山なりになる方が表面です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
形状
構造
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55470319-1箱(50枚)プリーツ型ホワイト4層約95×175耳かけ50
649
714(税込)
当日出荷
1年間返品保証
※着用例64346258-1ケース(30箱×50枚)プリーツ型ホワイト4層約95×175耳かけ1500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:327
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 精米場
有限会社 瀬川農場農・林・水産業

4層になっていて使いやすい。お値段もおてごろなのでまた購入したい。

2025-08-25
用途: 清掃時など

軽作業時などは、モノタロウさんの3層マスクを使用していますが、やや心許ない時はこちらの4層マスクを使用しています。使い分けの為に重宝しています。

対象商品 : 55470319
2025-10-10
用途: 農薬散布他感染症対策
その他業種

3層よりも、呼吸がきついが、農薬などの噴霧には良いと思いました。個別包装ではありませんが、その分リーズナブルです

2025-06-03
用途: 防塵用
製造業

紐も耳が痛くならないし本体部分も厚手ですが表面がやわらかいので長時間つけていても痛くならない。4層でしっかりと粉塵をしっかり防げている。
何よりお値段も手ごろで助かっています。

対象商品 : 55470319
2025-02-04
用途: 清掃業務
サービス業

つけ始めは息苦しく感じましたが、慣れてくると気にならなくなりました。生地も厚くゴムもしっかりしていて、臭いやホコリを防いでいます。3層マスクと比べ、1層の違いを実感しました。通勤の電車内でも利用しようと思いました。

1が参考にしています
2025-02-20
用途: ウイルス対策

夏は2層マスク、冬は3層マスク、モノタロウさんのマスクを使っていました。4層マスクがあると知ってさっそく注文。多少息苦しさはありますが、ウイルス対策にはもってこいだと思います!

2025-03-13
用途: 感染症・花粉症・非常用在庫
農・林・水産業

個包装、価格・品質も安定している為、会社の在庫として常備しています。

2024-12-16
用途: 木工作業
製造業

仕事中に着けています。口と鼻を丁度良い具合でカバーしてくれるのでとても使いやすいと感じています。特に冬は暖かくて良いですよ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする