TS継手バルブソケット

TS継手バルブソケット - 東栄管機TS継手バルブソケット - 東栄管機

圧力配管で使用出来ます。

用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプTS規格JIS規格JIS規格JIS K 6743RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R内容量1個
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55473566TS VS13R 1/2
78
38
42(税込)
当日出荷
55473575TS VS16R 1/2
81
39
43(税込)
当日出荷
55473584TS VS20R 3/4
87
41
45(税込)
当日出荷
55473593TS VS25R1
121
60
66(税込)
当日出荷
55473609TS VS30R1-1/4
189
91
100(税込)
当日出荷
55473618TS VS40R1-1/2
230
109
120(税込)
当日出荷
55473627TS VS50R2
375
199
219(税込)
当日出荷
55473636TS VS65R2-1/2
584
289
318(税込)
4日以内出荷
55473645TS VS75R3
825
419
461(税込)
4日以内出荷
55473654TS VS100R4
1,550
759
835(税込)
4日以内出荷
55473663TS VS150R6
4,540
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする