東栄管機
DV継手90°片受片差しエルボ
(1件のレビュー)
片側がVPパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。排水無圧配管用継手です。
用途
VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
エルボ
タイプ
DV
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55470653
DV 90KLI
40
¥
227
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
55470669
DV 90KLI
50
¥
240
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
55470678
DV 90KLI
75
¥
546
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
55470687
DV 90KLI
100
¥
1,130
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材