曜日別特売

重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ

重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ - LAMP(スガツネ工業)重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ - LAMP(スガツネ工業)重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ - LAMP(スガツネ工業)重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ - LAMP(スガツネ工業)重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ - LAMP(スガツネ工業)重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ - LAMP(スガツネ工業)重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ - LAMP(スガツネ工業)重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ - LAMP(スガツネ工業)

プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ(400シリーズと比べ旋回性が約30 %向上)、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。
硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。
旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。
優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。
始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。
固定車と組み合わせて使用する場合は400シリーズの固定車をご利用ください。(400シリーズの仕上は、光沢クロメート処理のため色に違いが生じるのでご注意ください。)

仕様ブレーキ付材質(本体)車輪幅(mm)51.6ストッパー回転ストッパー取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6RoHS指令(10物質対応)対応特性キングピンレス車輪数単輪取付穴ピッチL1(mm)84.2取付穴ピッチW1(mm)71.5内容量1個
注意
ウレタンは性能上車輪が変色する場合がありますが、性能に影響はありません。
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
耐荷重(N)
取付高(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(N)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55488275SUG-31-KP-408B-PSE203568484.2247ソリッド・エラストマー
50,800
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55488284SUG-31-KP-408B-PLE203352884.2247特殊車輪エルイー
63,600
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55488293SUG-31-KP-408B-PD203264684.2247特殊クロロプレンゴム
58,300
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55488309SUG-31-KP-406B-PSE152485184.2195ソリッド・エラストマー
41,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55488318SUG-31-KP-406B-PLE1523106.684.2195特殊車輪エルイー
55,300
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55488327SUG-31-KP-406B-PD152264684.2195特殊クロロプレンゴム
48,500
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする