洗濯機パン

洗濯機パン - INAX(LIXIL)洗濯機パン - INAX(LIXIL)洗濯機パン - INAX(LIXIL)洗濯機パン - INAX(LIXIL)洗濯機パン - INAX(LIXIL)洗濯機パン - INAX(LIXIL)洗濯機パン - INAX(LIXIL)
トラップ穴あり内容量1個
注意
※トラッブは別売りです。縦引きトラップ:TP-51/FW1・TP-53/FW1、横引きトラップ:TP-52/FW1・TP-54/FW1。
全12種類を絞り込む
材質
寸法(mm)
タイプ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
材質
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55475894PF-6464AC/FW1固定取付穴金具(コーナー固定ねじ、化粧キャップ)/PFL-120/FW1PP640×640×55FW1(ホワイト)中央排水
16,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
55475903PF-6464AC/FW1-BL固定取付穴金具(コーナー固定ねじ、化粧キャップ)/PFL-120/FW1PP640×640×55FW1(ホワイト)中央排水
16,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
55475919PF-7464AC/FW1固定取付穴金具(コーナー固定ねじ、化粧キャップ)/PFL-120/FW1PP740×640×55FW1(ホワイト)中央排水
17,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
55475928PF-7464AC/FW1-BL固定取付穴金具(コーナー固定ねじ、化粧キャップ)/PFL-120/FW1PP740×640×55FW1(ホワイト)中央排水
17,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55475937PF-8064AC/FW1-BL固定取付穴金具(コーナー固定ねじ、化粧キャップ)/PFL-140/FW1PP800×640×82FW1(ホワイト)中央排水
17,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
55475946PF-8064AL/FW1-BL固定取付穴金具(コーナー固定ねじ、化粧キャップ)/PFL-140/FW1PP800×640×82FW1(ホワイト)左排水
17,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
55475955PF-8064AR/FW1-BL固定取付穴金具(コーナー固定ねじ、化粧キャップ)/PFL-140/FW1PP800×640×82FW1(ホワイト)右排水
17,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55475964PF-9064C/NW1-BL固定取付穴金具(コーナー固定ねじ、化粧キャップ)/PFL-100/FW1FRP900×640×82NW1(ホワイト)中央排水
32,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
55475973PF-9064L/NW1-BL固定取付穴金具(コーナー固定ねじ、化粧キャップ)/PFL-100/FW1FRP900×640×82NW1(ホワイト)左排水
32,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55475989PF-9064R/NW1-BL固定取付穴金具(コーナー固定ねじ、化粧キャップ)/PFL-100/FW1FRP900×640×82NW1(ホワイト)右排水
32,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55475998PF-9375C/NW1固定取付穴金具(コーナー固定ねじ、化粧キャップ)/PFL-100/FW1FRP930×750×82NW1(ホワイト)中央排水
38,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55476007PF-H6464AC/W固定取付穴金具(コーナー固定ねじ、化粧キャップ)/PFL-150/FW1PP640×640×120W(ホワイト)中央排水
22,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする