曜日別特売

セミオートシーラー

セミオートシーラー - SURE(石崎電機製作所)セミオートシーラー - SURE(石崎電機製作所)セミオートシーラー - SURE(石崎電機製作所)セミオートシーラー - SURE(石崎電機製作所)
(1件のレビュー)
付属品ヒーター線×2、フッ素樹脂絶縁シート×1、フッ素樹脂絶縁粘着テープ×1質量(kg)5温度(℃)溶着部:約250シール時間(sec)約0.5~2.0シール長さ(mm)300シール幅(mm)5加熱方式瞬間通電定格消費電力AC100V-840W 50/60Hz適合厚さ(mm)ポリエチレン(PE):0.6以下、ポリプロピレン(PP):0.4以下内容量1台
注意
※材質、材厚に合わせてタイマーを調整してください。※その他材質やラミネート類についてはお問い合わせください(滅菌バッグ対応)。※滅菌バッグへのご使用につきましては、事前にシールテストをご依頼いただくか、デモなどにてシール状態をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55477854NL-302JC-5SA
55,000
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55477854
2022-03-01
用途: 滅菌バッグの封鎖
中川歯科医院

購入して3か月で壊れました
その旨連絡しましたが、先方からのレスポンスが遅すぎて話になりません。
故障はしかたないという考え方もありますが、社内審査と考えても遅すぎます。
企業体質として話になりません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

お時間を頂戴し、誠に申し訳ございません。また、至らぬ点がございましたこと、深くお詫び申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする