クリアセーフ 巾900mmタイプ(飛沫防止透明シート)

クリアセーフ 巾900mmタイプ(飛沫防止透明シート) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

対面での接客を必要とするシーンでの、新型コロナウイルス飛沫感染対策に効果的な透明シートです。
ウイルス対策・感染予防・飛沫対策などだけではなく、0.2mmの透明ビニールシートですので、防風や防寒対策の間仕切りシートとしても使用可能です。
塩化ビニール製なので水に強く汚れてもサッと拭くだけでお手入れ簡単な透明ビニールシートです。

用途間仕切り、ウイルス対策、飛沫防止、レジカウンター等に最適(コンビニ、スーパーマーケット、金融機関など役所で取付実績済み)材質塩化ビニール厚さ(mm)0.2無色透明内容量1箱(5枚)
注意
※透明シートのみの販売です。
※取付けに必要な付属品等は含まれておりません。
※梱包形態上折りたたんで収納しているため、多少の折皺が付ている場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55478055S15900×1500
オープン
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55478064S20900×2000
オープン
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55478073S25900×2500
オープン
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする