クリアセーフ卓上用 アクリル板タイプ

クリアセーフ卓上用 アクリル板タイプ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)クリアセーフ卓上用 アクリル板タイプ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)クリアセーフ卓上用 アクリル板タイプ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)クリアセーフ卓上用 アクリル板タイプ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)クリアセーフ卓上用 アクリル板タイプ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

透明度抜群のアクリル板使用で、視覚的負担にならない、飛沫防止パーテーションです。
コロナウイルス対策などで飛沫感染の間仕切り対策に最適です。工事なしの簡単設置がの為、誰でも簡単に設置可能です。
アクリル板を付属のスタンド(立て台)に差し込むだけの簡単設計!使うテーブルの幅に合わせてスタンド(立て台)を左右に移動できます。
スタンドの底面には滑り止めが付いているため安定性があり安全です。

用途オフィス、店舗、事務所、商談スペース、打ち合せテーブル、相席場所、カウンター席、カウンター テーブル、レストラン、会社、病院、クリニック、薬局、銀行などセット内容アクリル板×1枚、スタンド(立て台)×2個材質パネル:アクリル板1.5mm/スタンド(立て台):アクリル厚さ(mm)アクリル板:1.5寸法(mm)下部すき間:150アクリル板:透明、スタンド:白寸法(幅W×高さH)(mm)アクリル板:900×450寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド(立て台):300×80×300内容量1箱(4台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55478143-
オープン
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,700/税込¥1,870
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1¥5,500/税込¥6,050
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする