飛沫ブロッカー1200 伸縮スタンドタイプ(1100~1980mm)

飛沫ブロッカー1200 伸縮スタンドタイプ(1100~1980mm) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)飛沫ブロッカー1200 伸縮スタンドタイプ(1100~1980mm) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)飛沫ブロッカー1200 伸縮スタンドタイプ(1100~1980mm) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)飛沫ブロッカー1200 伸縮スタンドタイプ(1100~1980mm) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)飛沫ブロッカー1200 伸縮スタンドタイプ(1100~1980mm) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

左右2本の伸縮ポールで自立固定可能な、飛沫感染防止ビニールシートスタンドセット【飛沫ブロッカー】シート幅1200mmタイプです。
立て台つきの左右ポールで自立してシートを張り、透明シートを地面から高さ110cm~198cmまで調整可能なスタンド式の飛沫感染防止用ビニールシートスタンド。
フロアに設置が可能で、レジやカウンターの立ち仕事の方の飛沫感染を防止できる高さで、接客時の飛沫感染を防止します。
POPやメッセージなどを設置可能なクリップ3個が付属して理ますので、お客様に向けてや注意喚起やポップを掲示することができます。
フィルムはお客様にてカット切断可能ですので、使用されるご希望サイズにて現場にてカット切断してご使用いただけます。

用途店舗、薬局、スーパーマーケットのレジや店頭窓口などの飛沫感染対策に最適セット内容シート(フィルム)×1枚、立て台×2台、ポール×2本、横棒×1組、クリップ×5個材質シート:塩ビ/スタンド:スチール/ポール:塩ビ寸法(mm)ポール:上部16Φ/下部19Φ×1100~1980スタンド・ポール:白寸法(幅W×高さH)(mm)シート(フィルム):1200×900寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド(立て台):50×120×450(1.4kg/個)ポール高さ(mm)1100~1980クリップ透明色(シート)無色透明シート厚さ(mm)0.2内容量1台
注意
※POPは商品に含まれておりません、お客様にてご用意お願い致します。
※シート(フィルム)の高さH寸法は上部を挟み込む長さにより多少変化致します。
※シート(フィルム)は周囲カットのみ。
※横棒はΦ16を2本ジョイント継ぎ仕様となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55478159-
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,700/税込¥1,870
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1¥5,500/税込¥6,050
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする