フープハング

フープハング ノムラ フープハング ノムラ フープハング ノムラ フープハング ノムラ フープハング ノムラ フープハング ノムラ
(1件のレビュー)

バンドフープ専用収納品です

用途持ち運び、吊下げが出来て入れ替えも容易に出来ます。 材質SUS304 表面処理 板厚t(mm)5 幅(mm)30 長さ(mm)200 内容量1台
注意
※セットする際に指などを挟まないようご注意下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
BHC-U 55480776
BHC-U 55480776
55480776 BHC-U
オープン
5,698
6,268 (税込)
6日以内出荷
BHC-H 55480785
BHC-H 55480785
55480785 BHC-H
オープン
5,698
6,268 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55480776
2025-09-16
用途:
船舶電気工事

フックのナットがひとつ足りないのでは?
これだとフックが勝手に抜けてしまいます。
あと作りが雑すぎる。あまり一般的に使用される物じゃないし、競合もいないからこれでまかり通ってるんでしょうね。溶接の焼けはのこったままだし、グラインダーの後も残ってるし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする