テーブルポインタ ねじ山公差表

テーブルポインタ ねじ山公差表 - ケンプ

アナログだから、簡単、早い、使いやすい
ハンドルを回して数字を合わせるだけ
コンパクト、軽量、シンプルな構造
ピッチ、おねじ、めねじの基本寸法、下穴径などネジ山に関するすべての寸法を一目で確認できます。
卓上型でネットや冊子で引くより早い。
図面の横に置いて確認作業が可能。
完全密封プラスチックケースで汚れに強い。
手のひらサイズ。
シンプルな機構で壊れない。
スムーズハンドルで回しやすい。
作業小物好きに男子に。

用途
図面設計、試作加工、技術盛業などのシーンで
オフィス、作業現場、学校ではたは携帯用に
寸法(mm)30×60×110質量(g)約100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55522164TP-2
10,000
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする