卓上型pHメーター LAQUA

卓上型pHメーター LAQUA - HORIBA

タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。

用途種々サンプルのpH(水質)測定に。付属品クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット、本体カバーセット内容本体、マイクロToupH電極(9618-10D)、pH標準液セット(101-S)測定範囲【pH】0.000~14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9~1999.9、【温度】0.0~100.0℃、【イオン】0.00~999μg/L(mol/L)高さ(mm)(スタンド)338質量(g)700電源AC100~240V・50/60Hz測定項目pH/ORP/イオン本体寸法(mm)170×73×14測定方式ガラス電極法、イオン電極法チャンネル数1ch分解能【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁機能PC接続対応、プリンタ出力対応、セキュリティ機能、ナビゲーション機能、USBメモリ対応メモリー2000内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※標準付属している電極は、pH測定用です。酸化還元電位(ORP)、イオン、電気伝導率を測定する場合は、別途ご購入ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68290312F-72M
275,000
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
41997245F-72M(トレサビリティ書類一式付)
304,000
299,000
328,900(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする