曜日別特売

LAQUA(ラクア)卓上pH・導電率計

LAQUA(ラクア)卓上pH・導電率計 - HORIBA

カラー液晶タッチパネル&ナビゲーション機能搭載。
pH/mV(ORP)/イオンを2チャンネル同時に測定。
パソコンと簡単接続。USBメモリー対応。
1台で2項目を同時測定・表示。
より信頼性の高いバリデーション機能。(GLP、GMP対応)
電極、標準液が一緒になったお得なセットです。

付属品クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット、本体カバーセット内容本体、マイクロToupH電極(9618-10D)、pH標準液セット(101-S)測定範囲【pH】0.000~14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9~1999.9、【温度】0.0~100.0℃、【イオン】0.00~999μg/L(mol/L)高さ(mm)(スタンド)338質量(g)700電源AC100~240V・50/60Hz測定項目pH/ORP/イオン本体寸法(mm)170×73×14測定方式ガラス電極法、イオン電極法チャンネル数2ch分解能【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁機能PC接続対応、プリンタ出力対応、セキュリティ機能、ナビゲーション機能、2チャンネル測定、USBメモリ対応メモリー2000内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41997254F-73M(トレサビリティ書類一式付)
414,000
399,000
438,900(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
682903469618-10D
385,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
682903469618-10D093254659618N-10D9618-10D マイクロ ToupH 電極 HORIBA 09325465マイクロ ToupH 電極HORIBA1本
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする