曜日別特売

ワイヤレス サイレント マウス&キーボード

ワイヤレス サイレント マウス&キーボード - uniq(ユニーク)ワイヤレス サイレント マウス&キーボード - uniq(ユニーク)ワイヤレス サイレント マウス&キーボード - uniq(ユニーク)
質量(g)マウス:約75(電池含まない)、レシーバー:約2、キーボード: 約407(電池含まない)対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウスサイズ: 54.9×96.4×33.4、レシーバーサイズ: 14×6×19、キーボードサイズ:390×122.2×21.3対応機種USBポートを搭載するMicroSoft Windows パソコンセンサーオプティカルキー配列105キー 日本語配列使用乾電池単3乾電池×1本/電池寿命3ヵ月解像度1200DPIボタン数3ボタン(左右クリック・スクロール)キーピッチ(mm)19キーメンブレン方式無線2.4GHz360°自動ホッピング方式34ch動作距離(m)6~10クリック数約300万クリック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55530336MK48367GBSブラック/スカイブルー
2,998
3,298(税込)
当日出荷
55530345MK48367GBOブラック/オレンジ
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする