8.0kg全自動洗濯機「白い約束」

8.0kg全自動洗濯機「白い約束」 - 日立

シャワー浸透洗浄と風乾燥の全自動洗濯機「白い約束」8kgタイプ
高速風乾燥機能(化繊2kg)
[すすぎ1回]コース
[ほぐし脱水]で、衣類が取り出しやすい
槽のお手入れ[槽洗浄・槽乾燥]
お手入れ簡単 [ケース状糸くずフィルター]

質量(kg)約40容量(kg)8本体寸法(mm)約608×590×1000消費電力(W)(50/60Hz)420/500使用の目安洗濯時間/標準:43分運転音(dB)洗浄時/脱水時:41/46タイマー設定予約:6時間/9時間標準使用水量(L)108内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55530747NW-R803(W)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする