INSIZE(インサイズ)
ユニバーサルプロトラクタ
目盛が読み取りやすいルーペ付。
用途
機械・金型・治工事等の角度測定・組み立て・加工基準として使用します。
仕様
150mm/300mmブレード付、鋭角アタッチメント付
材質
ステンレス
測定範囲
0°~360°
器差(mm)
±5(0.08°)
最小読取値(°)
5(0.08°)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55544485
2372-360
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください