INSIZE(インサイズ)
ブレードマイクロメータ
(1件のレビュー)
測定面がブレードタイプで、細溝の径などを簡単・正確に測定できます。
用途
外側寸法の測定
目量(mm)
0.01
材質
測定面:SUJ2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
器差(mm)
寸法L(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55544713
3232-100A
75~100
±0.005
132.6
69.5
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
55544729
3232-25A
0~25
±0.004
57
32
¥
20,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
55544738
3232-50A
25~50
±0.004
82
44.5
¥
24,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
55544747
3232-75A
50~75
±0.005
107
57
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください