INSIZE(インサイズ)
スプラインマイクロメータ
両側定面が細くなっており、スプラインシャフトの溝の径等を測るのに便利です。
用途
外側寸法の測定
仕様
ラチェットストップ機構
材質
測定面:超硬合金チップ付
測定範囲(mm)
0~25
寸法L(mm)
57
目量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.004
寸法b(mm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55544756
3233-25A
¥
16,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
55544765
3233-25BA
¥
16,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください