曜日別特売

プロトラクタ

プロトラクタ - INSIZE(インサイズ)
用途角度の測定仕様固定ネジ付測定範囲0°~180°目量器差±0.3°内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法C(mm)
A×B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
555450364799-1120ステンレス、スケール部:クロムメッキ22014120×150
16,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
555450454799-1150ステンレス、スケール部:クロムメッキ28516150×200
17,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
555450544799-1200ステンレス、スケール部:クロムメッキ41320200×300
19,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
555450634799-1300炭素鋼、スケール部:クロムメッキ67530300×500
21,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
555450794799-180ステンレス、スケール部:クロムメッキ1681180×120
9,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロトラクターの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/111_1/
2023-02-02

角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする