曜日別特売

ギヤツースゲージ

ギヤツースゲージ - INSIZE(インサイズ)

歯車やラックの歯型の検査に!!

材質
ステンレス
精度(mm)
±0.05
サイズ(mm)
(1psc):52×20×t0.5
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力角(°)
サイズ
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
555452194860-11214.55.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.08枚
¥19,600
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
555452284860-14514.50.35、0.4、0.45、0.5、0.55、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.125、1.25、1.375、1.5、1.75、2.0、2.25、2.5、2.75、3.0、3.5、4.0、4.516枚
¥23,000
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
555452374860-212205.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.08枚
¥19,600
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
555452464860-245200.35、0.4、0.45、0.5、0.55、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.125、1.25、1.375、1.5、1.75、2.0、2.25、2.5、2.75、3.0、3.5、4.0、4.516枚
¥23,000
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする