曜日別特売

石定盤 0級

石定盤 0級 - INSIZE(インサイズ)

温度の影響を受けにくく、経年変化もほとんどありません。

用途ケガキ作業、測定検査用の基準面として使用仕様DIN876 0級、検査成績書付材質御影石内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
平面度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
555454476900-04218400×250×605.9
39,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
555454566900-04429400×400×606.3
72,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
555454656900-06460630×400×807
79,000
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする