曜日別特売

セラミックファイバー砥石 グラインダー用

セラミックファイバー砥石 グラインダー用 - SIMOTSUセラミックファイバー砥石 グラインダー用 - SIMOTSUセラミックファイバー砥石 グラインダー用 - SIMOTSUセラミックファイバー砥石 グラインダー用 - SIMOTSUセラミックファイバー砥石 グラインダー用 - SIMOTSUセラミックファイバー砥石 グラインダー用 - SIMOTSUセラミックファイバー砥石 グラインダー用 - SIMOTSUセラミックファイバー砥石 グラインダー用 - SIMOTSU

アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。
砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。

用途
ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。
特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。
また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
内容量1本
注意
※作業中は、保護具(手袋・マスク・メガネなど)を着用して下さい。
最高使用回転数 30000min-1を守ってご使用ください。
製造ロットによって色が若干異なる場合があります。
全14種類を絞り込む
粒度
14種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
直径(Φmm)×長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55531325GP-S-300#150パープル3×50
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
55531334GC-S-300#180コーヒーブラウン3×50
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
55531343GO-S-300#250オレンジ3×50
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
55531359GB-S-300#400ブルー3×50
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
55531368GY-S-300#600イエロー3×50
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
55531377GW-S-300#800ホワイト3×50
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
55531386GR-S-300#1000レッド3×50
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
55531395GP-M-300#150パープル3×100
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
55531404GC-M-300#180コーヒーブラウン3×100
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
55531413GO-M-300#250オレンジ3×100
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
55531429GB-M-300#400ブルー3×100
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
55531438GY-M-300#600イエロー3×100
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
55531447GW-M-300#800ホワイト3×100
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
55531456GR-M-300#1000レッド3×100
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする