ニチフ
絶縁突き合せスリーブ
種類
絶縁被膜付圧着スリーブ
スリーブ形状
突き合わせ用(B形)
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
電線抱合範囲AWG(#)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55534396
TMV B-0.5
黄
22-18
0.3~0.75
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
55539348
TMN B-2
透明
16-14
1.04~2.63
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
71日以内出荷
返品不可
55539743
TMV B-1.25
青
22-16
0.3~1.65
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55539759
TMV B-1.25
黄
22-16
0.3~1.65
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55540346
TMV B-2
黄
16-14
1.04~2.63
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55541396
TMV B-5.5
赤
12-10
2.63~6.64
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55541405
TMV B-5.5
青
12-10
2.63~6.64
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
71日以内出荷
返品不可
55539357
TMV B-0.5
青
22-18
0.3~0.75
¥
1,560
取扱い終了
返品不可
55539366
TMV B-0.5
赤
22-18
0.3~0.75
¥
1,560
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表