ニチフ
手動油圧工具
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
適合端子
全長(mm)
出力(kN)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55543968
NOP-60
2.1
14, 22, 38, 60mm
2
364
54
裸圧着端子、裸圧着スリーブ、圧着銅管端子用
¥
141,900
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
41日以内出荷
返品不可
55543995
NOP-150H A *EP-150A*
-
-
-
-
-
¥
148,100
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
41日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表